SIEMENS - SIE5ST37033HG SBARRA COLL.18MMQ 1P+CA/CS 1016MM UL 489 - 5ST37033HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Länge - 1016 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Breite in Teilungseinheiten - 56
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Packung
1 ST
EAN
4001869484891
Artikelnummer
SIE5ST37033HG
Herstellernummer
5ST37033HG
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
1
Länge:
1016 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
37
Querschnitt:
18 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
- Tagliabile a 18 mm²
- Monofase con blocchetto di contatti ausiliari 1016 mm
- Conformità secondo UL 489
- Tensione di esercizio 480/277V
- Universalmente montabile
- Facile e comodo da montare e collegare
- Protezione contro i contatti accidentali garantita
- Sicurezza affidabile durante l'installazione
- Ottimizzazione tecnica per la sicurezza
Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettata per garantire facilità di montaggio e sicurezzadurante l'installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie