Startseite

SIEMENS - SIE5ST3703 SBARRE DI COLL. 1 FASE+CA - 1016MM - 5ST3703

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3703 SBARRE DI COLL. 1 FASE+CA - 1016MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Länge - 1016 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 56

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869209241

Artikelnummer

SIE5ST3703

Herstellernummer

5ST3703

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

1

Länge:

1016 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

37

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

    Sbarra Di Collegamento A Punte

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per garantire sicurezza e praticità durante l'installazione di dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione contro i contatti accidentali
    • Sezione cavo: 16mm²
    • Configurazione: monofase + blocco contatti ausiliari
    • Lunghezza: 1016 mm, tagliabile
    • Senza calotte terminali
    • Montaggio universale

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile e comodo montaggio e collegamento
    • Affidabilità nella sicurezza durante l'installazione
    • Soluzione ottimale per la sicurezza degli impianti elettrici
    • Accessori progettati dalla Siemens per una qualità garantita

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie