Startseite

SIEMENS - SIE5ST3701 SBARRE DI COLL. 1 FASE - 1016MM - 5ST3701

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3701 SBARRE DI COLL. 1 FASE - 1016MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869209227

Artikelnummer

SIE5ST3701

Herstellernummer

5ST3701

Hersteller

SIE

    Sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali

    Questa sbarra di collegamento a punte è progettata per garantire un'installazione sicura e facile di dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, con una lunghezza personalizzabile di 1016 mm.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione: 16 mm²
    • Monofase
    • Lunghezza: 1016 mm, tagliabile
    • Compatibilità: componenti aggiuntivi per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici SENTRON 5ST3
    • Protezione: contro i contatti accidentali di serie

    Vantaggi per il cliente:

    • Installazione universale e facile di componenti aggiuntivi
    • Montaggio comodo e rapido
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione
    • Ottimale per garantire la vostra sicurezza, solo da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie