Startseite

SIEMENS - SIE5ST3700 SBARRE DI COLL. 1 FASE - 214MM - 5ST3700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Länge - 214 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869209210

Artikelnummer

SIE5ST3700

Herstellernummer

5ST3700

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

1

Länge:

214 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

    Sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali

    La sbarra di collegamento è progettata per garantire la sicurezza durante l'installazione di dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione: 16mm² monofase
    • Lunghezza: 214mm, tagliabile
    • Componente aggiuntivo per dispositivi SENTRON 5ST3
    • Montaggio universale
    • Protezione contro i contatti accidentali di serie

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile e comodo da montare e collegare
    • Sicurezza garantita in modo affidabile durante l'installazione
    • Soluzione ottimale per la propria sicurezza
    • Affidabilità assicurata grazie all'innovazione Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie