SIEMENS - SIE5ST36870 SB.COLL. COMPATTI FASE 10MMQ 216MM - 5ST36870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Länge - 216 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Breite in Teilungseinheiten - 12
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Packung
1 ST
EAN
4001869566825
Artikelnummer
SIE5ST36870
Herstellernummer
5ST36870
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
1
Länge:
216 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
- Dimensione: 10 mm²
- Colore: blu
- Configurazione: 12x interruttore automatico 1/N
- Protezione contro i contatti accidentali inclusa
- Universalmente montabile
- Lunghezza: fissa
- Montaggio facile e conveniente dei dispositivi
- Sicurezza affidabile garantita durante l'installazione
- Tecnologia ottimale per una maggiore protezione
- Compatibilità con dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici
Sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 N
La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per interruttori automatici che offre facilità di montaggio e sicurezza durante l'installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie