Startseite

SIEMENS - SIE5ST36642HG PETTINE COLLEGAM. 16MMQ,9X2F,UL489 - 5ST36642HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST36642HG PETTINE COLLEGAM. 16MMQ,9X2F,UL489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 9

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 310 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869382401

Artikelnummer

SIE5ST36642HG

Herstellernummer

5ST36642HG

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

2

Geeignet für Anzahl Geräte:

9

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

310 mm

Breite in Teilungseinheiten:

17

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: 9x bifase secondo UL 489,480Y/277V per interruttore automatico 5SJ4...-.HG sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.