SIEMENS - SIE5ST3654 SBARRE DI COLL.3F+N+8 COLL. 16MMQ - 5ST3654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Länge - 210 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Breite in Teilungseinheiten - 12
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Packung
10 ST
EAN
4001869318639
Artikelnummer
SIE5ST3654
Herstellernummer
5ST3654
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
3
Länge:
210 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
- Dimensione: 16mm2
- Collegamento: trifase + 8x fase
- Protezione contro i contatti accidentali
- Configurazione: 1F, 4 poli + 8LS a 1 polo
- Montaggio universale
- Facile e comodo da montare e collegare
- Protezione garantita durante l'installazione
- Sicurezza ottimale per l'utente
- Componenti aggiuntivi progettati per una compatibilità universale
Sbarra di collegamento a punte
La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici progettato per garantire un collegamento sicuro e facile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


