SIEMENS - SIE5ST3647 SBARRA ISOL.16MMQ 4 INT.X 3 FASI+CA/CS - 5ST3647

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Geeignet für Anzahl Geräte - 4
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 237 mm
Packung
10 ST
EAN
4001869318578
Artikelnummer
SIE5ST3647
Herstellernummer
5ST3647
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
237 mm
Breite in Teilungseinheiten:
13
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja


