Startseite

SIEMENS - SIE5ST3646 SBARRA ISOL.16MMQ 2 INT.X 3 FASI+CA/CS - 5ST3646

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3646 SBARRA ISOL.16MMQ 2 INT.X 3 FASI+CA/CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Länge - 115 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869318561

Artikelnummer

SIE5ST3646

Herstellernummer

5ST3646

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

3

Länge:

115 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

2

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

    Sbarra di collegamento a punte

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendo un collegamento sicuro e semplice.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione: 16mm2
    • Collegamento: 2 x (trifase+HS/FS)
    • Protezione contro i contatti accidentali inclusa
    • Universalmente montabile

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e comodo da montare e collegare
    • Sicurezza affidabile durante l’installazione
    • Ottimizzazione tecnica per garantire la sicurezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie