SIEMENS - SIE5ST3642 SBARRA ISOL.16MMQ 5 INT.X 2 FASI+CA/CS - 5ST3642

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Länge - 210 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Breite in Teilungseinheiten - 12
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869318523
Artikelnummer
SIE5ST3642
Herstellernummer
5ST3642
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
2
Länge:
210 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
- Sezione: 16mm2
- Collegamento: 5x (bifase + blocchetto di contatti ausiliari/di segnalazione guasto)
- Protezione contro i contatti accidentali
- Universale montabile
- Facile e comodo montaggio e collegamento
- Sicurezza affidabile grazie alla protezione standard contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per garantire la sicurezza durante l'installazione
Sbarra di collegamento a punte
La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendo sicurezza e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


