Startseite

SIEMENS - SIE5ST3641 SBARRA ISOL.16MMQ 3 INT.X 2 FASI+CA/CS - 5ST3641

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3641 SBARRA ISOL.16MMQ 3 INT.X 2 FASI+CA/CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Länge - 121 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 7

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869318516

Artikelnummer

SIE5ST3641

Herstellernummer

5ST3641

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

2

Länge:

121 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

7

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3

La sbarra di collegamento a punte è un componente aggiuntivo universale per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettata per garantire sicurezza e facilità di montaggio.

Dettagli tecnici:

  • Collegamento: 3x (bifase+blocchetto di contatti ausiliari/di segnalazione guasto)
  • Sezione: 16mm2
  • Protezione contro i contatti accidentali

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio e collegamento facili e comodi
  • Sicurezza garantita durante l'installazione
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie