SIEMENS - SIE5ST3640 SBARRA ISOL.16MMQ 2 INT.X 2 FASI+CA/CS - 5ST3640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Länge - 76 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Breite in Teilungseinheiten - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869318509
Artikelnummer
SIE5ST3640
Herstellernummer
5ST3640
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
2
Länge:
76 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
- Collegamento: 2 x (bifase+blocchetto di contatti ausiliari/di segnalazione guasto)
- Sezione: 16mm²
- Protezione contro i contatti accidentali
- Universalmente montabile
- Facilità e comodità nel montaggio e nel collegamento
- Affidabile sicurezza garantita durante l'installazione
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza
Sbarra di collegamento a punte
La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendo sicurezza durante l'installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


