Startseite

SIEMENS - SIE5ST3636 SBARRA ISOLATA16MMQ 2 INT.X 2 FASI - 5ST3636

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3636 SBARRA ISOLATA16MMQ 2 INT.X 2 FASI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 76 mm

Packung

  • 10 ST

Anzahl der Phasen:

2

Geeignet für Anzahl Geräte:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

76 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: 2x bifase protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza- solo da Siemens.