Startseite

SIEMENS - SIE5ST3635 SBARRA ISOL.16MMQ 9 INT.X 1 FASE+CA/CS - 5ST3635

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3635 SBARRA ISOL.16MMQ 9 INT.X 1 FASE+CA/CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Länge - 237 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 13

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869318462

Artikelnummer

SIE5ST3635

Herstellernummer

5ST3635

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

1

Länge:

237 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

13

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

9

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3

La sbarra di collegamento a punte è un componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettata per garantire sicurezza e facilità d'uso.

Dettagli tecnici:

  • Collegamento: 9x (monofase+blocchetto di contatti ausiliari/di segnalazione guasto)
  • Sezione: 16mm2
  • Protetto contro i contatti accidentali
  • Montaggio universale

Vantaggi peril cliente:

  • Facile e comodo da montare e collegare
  • Sicurezza garantita durante l'installazione
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie