SIEMENS - SIE5ST3618 SBARRA ISOL.10MMQ 2X3X INT.1 FASE+CA/CS - 5ST3618

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Länge - 158 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Breite in Teilungseinheiten - 9
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869318356
Artikelnummer
SIE5ST3618
Herstellernummer
5ST3618
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
3
Länge:
158 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
9
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
- Sezione: 10 mm²
- Collegamento: 2 x (3x (1x Fase+HS/FS))
- Protezione: contro i contatti accidentali
- Compatibilità: universale per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici
- Facile e comodo da montare e collegare.
- Sicurezza garantita durante l'installazione grazie alla protezione standard.
- Scelta ottimale per la sicurezza con i prodotti Siemens.
Sbarra di collegamento a punte
La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo universale per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, che offre una facile installazione e sicurezza garantita.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


