SIEMENS - SIE5ST3616 SBARRA ISOL.10MMQ 2 INT.X 3 FASI+CA/CS - 5ST3616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Länge - 115 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Breite in Teilungseinheiten - 6
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869318332
Artikelnummer
SIE5ST3616
Herstellernummer
5ST3616
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
3
Länge:
115 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
- Collegamento: 2 x (trifase + HS/FS)
- Sezione del conduttore: 10 mm²
- Protezione contro i contatti accidentali inclusa
- Montaggio universale
- Facile e comodo da montare e collegare
- Massima sicurezza garantita durante l'installazione
- Ottimizzazione della tecnica per la vostra sicurezza
Sbarra di collegamento a punte, 10 mm2
La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettato per garantire un'installazione sicura e conveniente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


