SIEMENS - SIE5ST3610 SBARRE COLLEGAMENTO 10MMQ 2X(2P+CA) - 5ST3610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Länge - 76 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Breite in Teilungseinheiten - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Packung
10 ST
EAN
4001869318271
Artikelnummer
SIE5ST3610
Herstellernummer
5ST3610
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
2
Länge:
76 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
- Sezione del cavo: 10 mm²
- Collegamento: 2 x (bifase + blocchetto di contatti ausiliari/di segnalazione guasto)
- Protezione contro i contatti accidentali inclusa
- Montaggio universale per facile installazione
- Facilità e comodità nel montaggio e collegamento
- Affidabilità e sicurezza garantite durante l'installazione
- Tecnologia ottimale per migliorare la sicurezza degli impianti
Sbarra di collegamento a punte
La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


