Startseite

SIEMENS - SIE5ST3603 SBARRA ISOL.10MMQ 2 INT.X 1 FASE+CA/CS - 5ST3603

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3603 SBARRA ISOL.10MMQ 2 INT.X 1 FASE+CA/CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Länge - 40 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869318219

Artikelnummer

SIE5ST3603

Herstellernummer

5ST3603

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

1

Länge:

40 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

2

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

    Sbarra di collegamento a punte

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendo sicurezza e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione cavo: 10 mm²
    • Collegamenti: 2 x (monofase + blocchetto di contatti ausiliari/di segnalazione guasto)
    • Protezione: Protetto contro i contatti accidentali
    • Compatibilità: Universale per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile e comodo da montare e collegare.
    • Garanzia di sicurezza affidabile durante l'installazione.
    • †Tecnica ottimale per la vostra sicurezza, solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie