Startseite

SIEMENS - SIE5ST3600 SBARRA ISOLATA 10MMQ 2 INT.X 1 FASE - 5ST3600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Länge - 33 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869318189

Artikelnummer

SIE5ST3600

Herstellernummer

5ST3600

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

1

Länge:

33 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

2

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Sbarra di collegamento a punte

La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

Dettagli tecnici:

  • 10 mm2 collegamento: 2x monofase
  • Protetto contro i contatti accidentali
  • Componenti aggiuntivi universalmente montabili

Vantaggi per il cliente:

  • Facili e comodi da montare e collegare
  • Sicurezza garantita in modo affidabile durante l'installazione
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie