Startseite

SIEMENS - SIE5ST3074 MODULO RIARMO AUTOMATICO 5SV 5SU 2P - 5ST3074

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 2.5

Packung

  • 1 ST

EAN

4047624416806

Artikelnummer

SIE5ST3074

Herstellernummer

5ST3074

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

azionamento a distanza 5ST3 ARD con misura della resistenza di isolamento; AC 100 ... 240 V; 2,5 UM; per interruttore magnetotermico, interruttore differenziale, blocchi differenziali, interruttore magnetotermico/differenziale, interruttore ON/OFF Comando a distanza ARD con test IR SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie