Startseite

SIEMENS - SIE5ST3070 COMANDO MOTORE EXTENDED 48VCC, 2 UM - 5ST3070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869535623

Artikelnummer

SIE5ST3070

Herstellernummer

5ST3070

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Spannungsart:

AC/DC

azionamento a distanza 5ST3 Power con funzioni ampliate (omologazione ferroviaria, campo di temperatura ampliato) AC 12 ... 30V / DC 12 ... 48V; 2UM; per interruttore magnetotermico, interruttore differenziale, blocchi differenziali, interruttore magnetotermico/differenziale, interruttore ON/OFF Comando a distanza Power Extended SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie