Startseite

SIEMENS - SIE5ST3062 CONT. AUS+SEGN (CAS) 1+1 IN SCAMBIO - 5ST3062

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869547565

Artikelnummer

SIE5ST3062

Herstellernummer

5ST3062

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

6 A

Funktion:

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

Spannungsart:

AC/DC

blocchetto di contatti ausiliari, 1 CO + blocchetto di contatti di segnalazione errore, 1 CO AC 230/400V / DC 24 ... 220V 0,5 UM per 5SY, 5SL per 5SP, 5SV, 5SU1, 5ST3 Blocchetto di contatti ausiliari e di segnalazione errore SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie