SIEMENS - SIE5ST3056 COMANDO MOTORE POWER 230VCA, 2 UM - 5ST3056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
4001869533490
Artikelnummer
SIE5ST3056
Herstellernummer
5ST3056
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Funktion:
Fernantrieb
Spannungsart:
AC
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


