Startseite

SIEMENS - SIE5ST3054 COMANDO MOTORE BASIC 230VCA, 2 UM - 5ST3054

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869533476

Artikelnummer

SIE5ST3054

Herstellernummer

5ST3054

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Funktion:

Fernantrieb

Spannungsart:

AC

azionamento a distanza 5ST3 Basic AC 230 V; 2UM; per interruttore magnetotermico, magnetotermico/differenziale fino a 3P, interruttore ON/OFF Comando a distanza Basic SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie