Startseite

SIEMENS - SIE5ST30310XX01 BOB. LANCIO (BL) 12V - 5ST30310XX01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST30310XX01 BOB. LANCIO (BL) 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869370637

Artikelnummer

SIE5ST30310XX01

Herstellernummer

5ST30310XX01

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

12 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

bobina a lancio di corrente AC/DC 12V per interruttori magnetotermici 5SL4, 5SY, 5SP, interruttore magnetotermico/differenziale 5SU1, interruttore differenziale 5SV (per 5SU1 lelemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario) Bobina a lancio di corrente SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro icontatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie