SIEMENS - SIE5ST3031 BOB. LANCIO (BL) 24-48V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 48 V
Packung
1 ST
EAN
4001869187471
Artikelnummer
SIE5ST3031
Herstellernummer
5ST3031
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
48 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Spannungsart:
AC/DC