Startseite

SIEMENS - SIE5ST30300HG BOB. LANCIO (BL) 100-480VCA UL489 - 5ST30300HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST30300HG BOB. LANCIO (BL) 100-480VCA UL489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869402277

Artikelnummer

SIE5ST30300HG

Herstellernummer

5ST30300HG

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

-99999 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

-99999

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

-99999 A

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Spannungsart:

AC

bobina a lancio di corrente AC 110-480V per interruttore magnetotermico secondo UL 489 Bobina a lancio di corrente SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie