SIEMENS - SIE5ST3030 BOB. LANCIO (BL) 110-415VCA - 5ST3030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869187464
Artikelnummer
SIE5ST3030
Herstellernummer
5ST3030
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Spannungsart:
DC
- Tensione di funzionamento: AC 110-415V
- Compatibilità: interruttori magnetotermici 5SL4, 5SY, 5SP e interruttori differenziali 5SU1, 5SV
- Elemento di connessione richiesto: 5ST3805-1 per 5SU1
- Facilità di montaggio e collegamento
- Protezione contro contatti accidentali inclusa
- Installazione sicura grazie alla protezione integrata
- Compatibilità universale con diversi dispositivi Siemens
- Processo di montaggio facile e comodo
- Affidabilità garantita per la sicurezza
Bobina a lancio di corrente AC 110-415V
Bobina a lancio di corrente SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, offrendo un’installazione sicura e semplice.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


