Startseite

SIEMENS - SIE5ST3022 CONT. SEGN. (CS) 2NC - 5ST3022

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3022 CONT. SEGN. (CS) 2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869187457

Artikelnummer

SIE5ST3022

Herstellernummer

5ST3022

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Funktion:

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

Spannungsart:

AC/DC

    Blocchetto di contatti di segnalazione errore 2 NC

    Contatto per segnale di guasto SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP e interruttore magnetotermico/differenziale 5SU1.
    • Richiede l'elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 per 5SU1.
    • Componenti aggiuntivi universalmente montabili.
    • Facile e comodo da montare e collegare.
    • Protezione contro i contatti accidentali di serie.

    Benefici per il cliente:

    • Garantisce la sicurezza affidabile durante l'installazione.
    • Facilita l'installazione grazie alla semplicità d'uso.
    • Offre un'ottima tecnica per la sicurezza degli impianti.
    • Prodotto di alta qualità, solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie