Startseite

SIEMENS - SIE5ST30212 CONT. SEGN. (CS) + TEST/RESET 2NA - 5ST30212

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST30212 CONT. SEGN. (CS) + TEST/RESET 2NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869395685

Artikelnummer

SIE5ST30212

Herstellernummer

5ST30212

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Funktion:

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

Spannungsart:

AC/DC

blocchetto di contatti di segnalazione errore con tasto di prova 2 contatti NO per interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP interruttore magnetotermico/differenziale 5SU1, interruttore differenziale 5SV (per 5SU1 lelemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario) Contatto per segnale di guasto SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie