Startseite

SIEMENS - SIE5ST30200HG CONT. SEGN. (CS) 1NA+1NC UL489 - 5ST30200HG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869402246

Artikelnummer

SIE5ST30200HG

Herstellernummer

5ST30200HG

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Funktion:

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

Spannungsart:

AC/DC

blocchetto di contatti di segnalazione errore 1 NO + 1 NC per interruttore magnetotermico secondo UL 489 Contatto per segnale di guasto SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componentiaggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie