SIEMENS - SIE5ST3020 CONT. SEGN. (CS) 1NA+1NC - 5ST3020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869187433
Artikelnummer
SIE5ST3020
Herstellernummer
5ST3020
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Spannungsart:
AC/DC
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


