SIEMENS - SIE5ST3016 CONT. AUS. (CA) 1 IN SCAMBIO - 5ST3016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869552613
Artikelnummer
SIE5ST3016
Herstellernummer
5ST3016
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
30 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC/DC
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


