SIEMENS - SIE5ST3015 CONT. AUS. (CA) 2NC PER PLC - 5ST3015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869272801
Artikelnummer
SIE5ST3015
Herstellernummer
5ST3015
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
30 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
DC
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


