SIEMENS - SIE5ST3012 CONT. AUS. (CA) 2NC - 5ST3012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869187426
Artikelnummer
SIE5ST3012
Herstellernummer
5ST3012
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC/DC
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


