Startseite

SIEMENS - SIE5ST30102 CONT. AUS. (CA) + TEST 1NA+1NC - 5ST30102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869395616

Artikelnummer

SIE5ST30102

Herstellernummer

5ST30102

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC/DC

blocchetto di contatti ausiliari con tasto di prova 1 NO + 1 NC per interruttore magnetotermico 5SL, 5SY, 5SP, Interruttore integrato 5TL1, interruttore magnetotermico differenziale 5SU1 (senza 5SU1…FP/FR), interruttore differenziale 5SV (con 5SU1 lelemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario) blocchetto di contatti ausiliari SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie