SIEMENS - SIE5ST3010 CONT. AUS. (CA) 1NA+1NC - 5ST3010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869187402
Artikelnummer
SIE5ST3010
Herstellernummer
5ST3010
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC/DC
- Compatibile con interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP
- Interruttore integrato 5TL1
- Interruttore magnetotermico/differenziale 5SU1
- Interruttore differenziale 5SV
- Richiede l'elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 per 5SU1
- Montaggio universale
- Facile e comodo da montare e collegare
- Protezione contro i contatti accidentali di serieper una maggiore sicurezza
- Garantisce una tecnica ottimale per la sicurezza degli impianti
- Soluzione affidabile direttamente da Siemens
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari offre 1 NO + 1 contatto NC per interruttori magnetotermici, migliorando la versatilità e la sicurezza degli impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie