SIEMENS - SIE5ST2604 SB.COLL.3P 63A PAS.15MM ES.FORC.X 5 BASI - 5ST2604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4001869422381
Artikelnummer
SIE5ST2604
Herstellernummer
5ST2604
Hersteller
SIE
- Corrente nominale: 63A
- Poli: 3
- Dimensione: 15mm modulare
- Esecuzione: Forcella per 5 apparecchi
- Compatibilità: Componenti aggiuntivi per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici
- Montaggio universale, facile e comodo.
- Protezione contro i contatti accidentali assicurata di serie per una maggiore sicurezza durante l'installazione.
- Soluzione ottimale per garantire la sicurezza degli impianti.
Sbarra collettrice
La sbarra collettrice, 63A a 3 poli unità modulare 15mm, offre una soluzione sicura e pratica per connettere fino a 5 apparecchi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


