Startseite

SIEMENS - SIE5ST2532 CONNETTORE A CRIMPARE X CAVI 6MMQ - 5ST2532

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

4001869319162

Artikelnummer

SIE5ST2532

Herstellernummer

5ST2532

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

    Connettore A Crimpare Per Il Collegamento Su Cavi 4/6mm2

    Il connettore a crimpare è progettato per il collegamento su cavi 4/6mm2 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

    Dettaglitecnici:

    • Cavi supportati: 4/6 mm²
    • Compatibile con accessori SENTRON 5ST2
    • Installazione universale
    • Protezione contro contatti accidentali inclusa

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e comodo da montare e collegare
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione
    • Qualità garantita dalla tecnica Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie