SIEMENS - SIE5SP51927CC INT. MT 10KA 1P C 125A 1,5UM 220VDC - 5SP51927CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Breite in Teilungseinheiten - 1.5
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869351841
Artikelnummer
SIE5SP51927CC
Herstellernummer
5SP51927CC
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Spannungsart:
DC
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
0...0 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...50 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...50 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
10.2 W
Interruttore magnetotermico DC 220 V 10 kA
Interruttore magnetotermico progettato per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
- Voltaggio: DC 220 V
- Corrente di interruzione: 10 kA
- Polo: 1
- Tipo: C
- Corrente nominale: 125A
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Affidabile e robusto per l'uso in applicazioni DC.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


