Startseite

SIEMENS - SIE5SP51917CC INT. MT 10KA 1P C 100A 1,5UM 220VDC - 5SP51917CC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Breite in Teilungseinheiten - 1.5

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869351834

Artikelnummer

SIE5SP51917CC

Herstellernummer

5SP51917CC

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Spannungsart:

DC

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

0...0 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...50 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

8.1 W

Interruttore magnetotermico DC 220 V 10 kA

Interruttore magnetotermico progettato per proteggere circuiti in corrente continua.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Tensione: DC 220 V
  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero di poli: 1 polo
  • Interruzione: 10 kA
  • Tipo di curva: C

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
  • Adatto per applicazioni in corrente continua.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie