Startseite

SIEMENS - SIE5SP44927 INT. MT 10KA 4P C 125A 6UM - 5SP44927

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SP44927 INT. MT 10KA 4P C 125A 6UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869195643

Artikelnummer

SIE5SP44927

Herstellernummer

5SP44927

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

6

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...50 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

32.7 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, C, 125A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON

    Questo interruttore magnetotermico è progettato per garantire una protezione efficiente contro i cortocircuiti e le sovracorrenti in impianti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Potenza di breve durata: 10 kA
    • Numero di poli: 4 poli
    • Tipo di curva: C
    • Correntenominale: 125A
    • Dimensione: P=70mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile contro cortocircuiti e sovracorrenti.
    • Facile installazione grazie alla dimensione compatta.
    • Durata prolungata e prestazioni stabili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie