Startseite

SIEMENS - SIE5SP44926 INT. MT 10KA 4P B 125A 6UM - 5SP44926

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SP44926 INT. MT 10KA 4P B 125A 6UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869195582

Artikelnummer

SIE5SP44926

Herstellernummer

5SP44926

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

6

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...50 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

32.7 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON is designed to provide reliable overload and short-circuit protection in electrical installations.

    Dettagli tecnici:

    • Voltage rating: 400V
    • Breaking capacity: 10 kA
    • Poles: 4
    • Type: B
    • Rated current: 125A
    • Width: P=70mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Ensures safety by protecting against overloads and short circuits.
    • Offers a compact design that saves space in electrical panels.
    • Reliable performance, enhancing the longevity of electrical systems.
    • Easy installation with clear labeling for user convenience.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie