SIEMENS - SIE5SP44918 INT. MT 10KA 4P D 100A 6UM - 5SP44918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869195698
Artikelnummer
SIE5SP44918
Herstellernummer
5SP44918
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
6
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...50 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...50 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
24 W
- Tensione nominale: 400V
- Potere di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 4
- Corrente nominale: 100A
- Dimensione: P=70mm
- Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Installazione semplice grazie al design compatto.
- Affidabilità per applicazioni industriali e commerciali.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA
Il Interruttore magnetotermico SENTRON è progettato per offrire protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti in applicazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


