SIEMENS - SIE5SP44917 INT. MT 10KA 4P C 100A 6UM - 5SP44917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869195636
Artikelnummer
SIE5SP44917
Herstellernummer
5SP44917
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
6
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...50 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...50 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
24 W
- Tipo: 4 poli
- Caratteristica: C
- Corrente nominale: 100A
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Profondità di montaggio: P=70mm
- Protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Facile integrazione in impianti elettrici esistenti.
- Design compatto che ottimizza lo spazio di montaggio.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA
Il Interruttore magnetotermico SENTRON è progettato per garantire la protezione da sovracorrenti e cortocircuiti in impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie