SIEMENS - SIE5SP44808 INT. MT 10KA 4P D 80A 6UM - 5SP44808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869195681
Artikelnummer
SIE5SP44808
Herstellernummer
5SP44808
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
6
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...50 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...50 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
21 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Poli: 4
- Corrente nominale: 80A
- Dimensioni: P=70mm
- Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Affidabilità in condizioni operative gravose.
- Facile installazione in vari ambienti elettrici.
- Progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA
Il prodotto è un interruttore magnetotermico a 4 poli, progettato per proteggere circuiti elettrici fino a 400V con una capacità di interruzione di 10 kA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


