SIEMENS - SIE5SP44807 INT. MT 10KA 4P C 80A 6UM - 5SP44807

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869195629
Artikelnummer
SIE5SP44807
Herstellernummer
5SP44807
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
6
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...50 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...50 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
21 W
- Tensione nominale:400V
- Corrente di intervento: 10 kA
- Numero di poli: 4 poli
- Tipo: C
- Corrente nominale: 80A
- Profondità: 70mm
- Protegge le apparecchiature elettriche da danni causati da sovraccarichi.
- Facile installazione grazie alle dimensioni compatte.
- Affidabilità e lunga durata grazie alla tecnologia avanzata di Siemens.
Interruttore magnetotermico SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, C, 80A, P=70mm offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


