Startseite

SIEMENS - SIE5SP44806 INT. MT 10KA 4P B 80A 6UM - 5SP44806

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SP44806 INT. MT 10KA 4P B 80A 6UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869195568

Artikelnummer

SIE5SP44806

Herstellernummer

5SP44806

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

6

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...50 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

21 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA

    Interruttore magnetotermico SENTRON is designed for reliable short-circuit and overload protection in electrical installations.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • In grado di scaricare: 10 kA
    • Poli: 4 poli
    • Tipo: B
    • Corrente nominale: 80A
    • Dimensione: P=70mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Provides optimal protection against electrical faults.
    • Easy installation and maintenance for enhanced user convenience.
    • Robust design ensures long-lasting performance in various environments.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie