Startseite

SIEMENS - SIE5SP43927 INT. MT 10KA 3P C 125A 4,5UM - 5SP43927

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SP43927 INT. MT 10KA 3P C 125A 4,5UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869195469

Artikelnummer

SIE5SP43927

Herstellernummer

5SP43927

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...50 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

32.7 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA

    Il Interruttore magnetotermico SENTRON è progettato per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Corrente nominale: 125A
    • Potere di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 3
    • Tipo di curva: C
    • Dimensione del prodotto: P=70mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Facile installazione grazie al design compatto.
    • Affidabilità e durabilità nel tempo.
    • Alta capacità di interruzione per maggiore sicurezza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie