Startseite

SIEMENS - SIE5SP43917 INT. MT 10KA 3P C 100A 4,5UM - 5SP43917

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SP43917 INT. MT 10KA 3P C 100A 4,5UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869195452

Artikelnummer

SIE5SP43917

Herstellernummer

5SP43917

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...50 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

24 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, C, 100A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON

    Il prodotto è un interruttore magnetotermico ad alta capacità, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Poli: 3 poli
    • Tipo: C
    • Corrente nominale: 100A
    • Dimensioni: P=70mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Design compatto adatto per spazi ridotti.
    • Facile installazione e manutenzione.
    • Affidabilità e durata nel tempo garantite da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie